有機ガス用吸収缶 S1ろ過材付き

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89670026 品番 7011J-100
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は699円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

吸収缶前面にS1グレードのろ過材を予め組み込んだ有機ガス用吸収缶です。
ミストや有害粉じんの発生する作業にご使用いただく際に、ろ過材装着の手間がかからず、誤装着を防ぎます。
1/4回転で簡単・確実に着脱ができます。

ガスの種類有機ガス 防塵機能あり 適合マスク防毒マスク7700シリーズ面体 粒子捕集効率(%)80以上 質量(g)91 トラスコ品番437-1194 種別吸収缶 通気抵抗(Pa)178 2018年トラスコ掲載ページ6 0160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-09
用途:
バイク部品の塗装

塗装で頭がくらくらしていましたが、これを使うことで有機ガスや霧状の塗料の侵入を大幅に減らすことができました。

対象商品:
89670035
2024-04-25
用途:
溶剤使用作業
株式会社前川製作所 様

使い勝手が良いので、大量買いを行います。納期短縮をお願いします。

対象商品:
89670026
2020-04-12
用途:
塗装作業
製造業

溶剤臭は完全に抑えられていると思う。
脱着も容易で使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする