※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト産業
ヤマト産業の 高圧用管継手
ヤマト産業の 高圧用ニップル
オス×オス継手
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89670043
品番
TB22
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
種類
ねじ込み継手
形状
ニップル
材質
真鍮
接続ねじ種類
R×R
最高使用圧力(MPa)
20
長さ(mm)
40
トラスコ品番
434-5436
接続サイズ
3/8B×3/8B