※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト産業
ヤマト産業の 高圧用管継手
ヤマト産業の 高圧用ニップル
オス×オス継手
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89670052
品番
TB23
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
種類
ねじ込み継手
形状
ニップル
材質
真鍮
接続ねじ種類
R×R
最高使用圧力(MPa)
20
長さ(mm)
45
トラスコ品番
434-5444
接続サイズ
3/8B×1/2B