ヤマト産業
ヤマト産業の 高圧用管継手
ヤマト産業の 高圧用ニップル
オス×オス継手
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89670077
品番
TB7
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
種類
ねじ込み継手
形状
ニップル
材質
真鍮
接続ねじ種類
W(おねじ)×R
最高使用圧力(MPa)
20
長さ(mm)
35
トラスコ品番
434-5657
接続サイズ
22-14(右)×1/4B