※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト産業
ヤマト産業の 高圧用管継手
ヤマト産業の 高圧用ニップル
オス×オス継手
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89670086
品番
TB8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
種類
ねじ込み継手
形状
ニップル
材質
真鍮
接続ねじ種類
W(おねじ)×R
最高使用圧力(MPa)
20
長さ(mm)
40
トラスコ品番
434-5703
接続サイズ
22-14(右)×3/8B