※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オス×オス継手

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89670095 品番 TB9
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
種類ねじ込み継手 形状ニップル 材質真鍮 接続ねじ種類W(おねじ)×R 最高使用圧力(MPa)20 長さ(mm)40 トラスコ品番434-5771 接続サイズ22-14(右)×1/2B

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89670077
2020-09-07
用途:
実験機器の設置時
六星総合サービス株式会社 様 (その他業種)

専門部材がすぐに手に入りました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする