※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト産業
ヤマト産業の 高圧用管継手
ヤマト産業の 高圧用アダプタ
オス×メス継手 ブッシング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89670147
品番
TB104
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
トラスコ品番
434-5134
材質
真鍮
長さ(mm)
33
形状
ブッシング・おすめすソケット
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
20
パッキン
【付属】PK002
接続ねじ種類
R×W(めねじ)
接続サイズ
1/4B×21-14(左)