ヤマト産業
ヤマト産業の 高圧用管継手
ヤマト産業の 高圧用その他継手
メス×メス継手(袋ナットタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
真鍮
最高使用圧力(MPa)
1
注文コード
89670217
品番
TB140
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・参考/旧型式・最高使用圧力
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ねじ込み継手
形状
ストレート
材質
真鍮
接続ねじ種類
M(めねじ)×Rc
最高使用圧力(MPa)
1
長さ(mm)
53
トラスコ品番
434-5240
接続サイズ
16×1.5(右)×1/4B