※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メス×メス継手(袋ナットタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1 注文コード89670244 品番TB143
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は材質・参考/旧型式・最高使用圧力など20種類から選べます 他の種類を見る
種類ねじ込み継手 形状ストレート 材質真鍮 接続ねじ種類M(めねじ)×Rc 最高使用圧力(MPa)1 長さ(mm)53 トラスコ品番434-5274 接続サイズ16×1.5(左)×3/8B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする