※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト産業
ヤマト産業の 高圧用管継手
ヤマト産業の 高圧用その他継手
メス×メス継手(袋ナットタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
真鍮
最高使用圧力(MPa)
20
注文コード
89670262
品番
TB145
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・参考/旧型式・最高使用圧力
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ねじ込み継手
形状
ストレート
材質
真鍮
接続ねじ種類
W(めねじ)×Rc
最高使用圧力(MPa)
20
長さ(mm)
62
トラスコ品番
434-5291
接続サイズ
22-14(右)×3/8B