ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の ガス調整器
フィン付圧力調整器 YR200
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
流体
炭酸ガス
注文コード
89670463
品番
YR-200-R-B-11HG03-CO2
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は42,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥46,300
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
流体
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
アルミフィンで凍結を防止します。_x000D_
減圧時に温度降下するガスに最適です。_x000D_
大気熱エネルギーを利用するため電源が不要です。
流体
炭酸ガス
トラスコ品番
434-6653
質量(kg)
1.8
材質(本体)
真鍮
流量(L/min)
5
一次側圧力(MPa)
1〜15
接続口
入口:W22-14(右)、出口:Φ8ホース口(Φ9.5)
二次側圧力(MPa)
0.1〜0.6
注意
※使用中は外部に霜が付着します。大気温度5℃以下の使用は避けて下さい。
※サイフォン式ボンベなどから液体で取り出して使用できません。
※YR-200は外弁式の為、一次側に仕様圧力以上加圧すると出流れが発生することがあります。
※ガスの露点温度が−50℃を超える場合は、温水等の加温装置を設けて強制加温して下さい。