FR-25-AR フロート式流量計 FR ヤマト産業 89670621

フロート式流量計 FR

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合流体Ar
流量(L/min)25
流量範囲(L/min)1~25
内容量1台注文コード89670621品番FR-25-AR
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。
OUT式流量計です。
多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。

用途圧力調整器、配管取付用流量(L/min)25適合流体Arトラスコ品番435-8023材質接ガス部:本体:C3771B、外管:PC(ポリカーボネイト)、内管:アクリル、スピンドル:SUS303取付バルブ:OUT式材質(本体)真鍮質量(g)240使用圧力(MPa)0.2全高(mm)148(出口接続除く)最高使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合、流量換算が必要です)精度フルスケール±5%方向(入口)右、(出口)下精度(%)全目盛範囲のFS±5接続口(入口)R1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1オネジ)流量範囲(L/min)1~25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89670655
2020-07-20
用途: 溶接ガスの調整
橘工業所 

流量計の背面が緑でボール見やすく調整がすぐに出来て良い。

1が参考にしています
対象商品 : 89670542
2019-10-04
用途: 窒素ガスの流量の確認
製造業

安価な流量計なので、流量だけを見るものかと思って購入しましたが、流量の調節も出来ました。不活性ガス、常温、普通のコンプレッサーエアー使用という事であれば、高価なものを購入する必要は全くありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする