送気マスク用耐圧ホース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)10 注文コード89670647 品番JHW-9436
参考基準価格(税別)¥17,618 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は長さ・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

空気清浄パネルとバーサフロー(TM)送気マスクをつなぐためのホースです。
空気清浄パネルと3M(TM)送気マスクをつなぐためのホースです。

トラスコ品番757-1267 質量(kg)1.5 オレンジ 長さ(m)10 使用圧力1.0Mpa 外径(mm)14.7 内径(mm)8.5 2018年トラスコ掲載ページ6 0193

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「送気マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする