3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電動・送気マスク
3M(スリーエム)の 送気マスク
3M(スリーエム)の エアラインマスク
送気マスク用耐圧ホース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
30
注文コード
89670665
品番
JHW-9438
参考基準価格(税別)
¥38,159
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
空気清浄パネルとバーサフロー(TM)送気マスクをつなぐためのホースです。
空気清浄パネルと3M(TM)送気マスクをつなぐためのホースです。
トラスコ品番
795-5928
材質
塩化ビニル
質量(kg)
4.3
色
オレンジ
長さ(m)
30
外径(mm)
14.7
内径(mm)
8.5
2018年トラスコ掲載ページ
6 0193