※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSD キュービトロン2 TSディスク 987C 3M(スリーエム) 89671033 TSD キュービトロン2 TSディスク 987C 3M(スリーエム) 89671033

キュービトロン2 TSディスク 987C

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(25枚) 注文コード 89671033 品番 TSD
参考基準価格(税別)¥10,775 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。
ロックナット等の取り付け部品が無いため、ほぼベタ当て(水平当て)でも作業が可能です。
ディスクの中央部まで使用できるので、耐久性が高いです。

粒度60 外径(mm)102 用途ステンレス、アルミなどの溶接ビード除去、開先加工など トラスコ品番826-6688 材質砥粒:セラミック砥粒 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高周速度80m/s(4800m/min) 2018年トラスコ掲載ページ5 0963

商品説明動画

今さら聞けない_TSシステム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89671024
2024-07-11
用途:
サンダー仕上げ
製造業

溶接後のサンダー仕上げに使用しています、フラットに仕上げれるのでバフ研磨前の
ビードカットの時、番手を上げていく作業も ワンタッチで付け替えができるので
とても重宝しています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする