TSパッド ライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89671058 品番TS
参考基準価格(税別)¥1,664 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ナイロン製のため軽く、耐久性も向上しました。
重心が低く、使いやすくなりました。
ボタンが外れても復旧可能です。
3M(TM)キュービトロン(TM)(R2)TSディスクシリーズ専用のパッドです。

外径(mm)95 適合電動工具用 トラスコ品番826-6686 材質ナイロン 質量(g)30 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000 2018年トラスコ掲載ページ5 0963

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89671058
2024-03-05
用途:
現場で使用

ぴったりくるものがなかなか見つからずモノタロウで探したらありました、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする