3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 軸付研磨
3M(スリーエム)の フラップホイール
CPユニホイール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89671067
品番
CU
参考基準価格(税別)
¥43,220
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
スコッチ・ブライト(TM)不織布表面処理材を積層、圧縮し、ホイール状に固めた製品です。
狭い箇所、内径研磨作業、溝部の研磨作業に使用できます。
用途
プレス及び研削加工後のバリ取り。
ビード切削後の目つぶし。
付着物の除去。
仕上がり相当番手
220
外径(mm)
75
トラスコ品番
836-3341
材質
砥材:酸化アルミニウム、砥材:シリコンカーバイド
厚さ(mm)
19
質量(g)
80
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
穴径(mm)
9.5
2018年トラスコ掲載ページ
5 0993