※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPユニホイール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 89671112 品番 CU
参考基準価格(税別)¥36,020 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

スコッチ・ブライト(TM)不織布表面処理材を積層、圧縮し、ホイール状に固めた製品です。
狭い箇所、内径研磨作業、溝部の研磨作業に使用できます。

用途
プレス及び研削加工後のバリ取り。
ビード切削後の目つぶし。
付着物の除去。
仕上がり相当番手120 外径(mm)75 トラスコ品番836-3339 材質砥材:酸化アルミニウム、砥材:シリコンカーバイド 厚さ(mm)19 質量(g)90 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 穴径(mm)9.5 2018年トラスコ掲載ページ5 0993

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする