ロロック ディスクパッド ミディアム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89671128 品番 RP
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

3M(TM)ロロック(TM)ディスク製品を半回転するだけで、素早くディスクの着脱ができるパッドです。(6mm軸付)

用途
3M(TM)ロロック(TM)ディスク製品用。
使用工具:6mmコレットチャックグラインダー。
外径(mm)25 仕様ロロックディスクパッドミディアム外径25mmシャフト付キ トラスコ品番855-0883 質量(g)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 ゴム硬度ミディアム(M) 2018年トラスコ掲載ページ5 1067

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89671182
2023-07-28
用途:
ロロックディスク用に

検索して探していますが、3Mかモノタロウがやっている分類がとっちらかっていて選ぶのが大変でした。3M販売会社にも説明がないですが、キュービトロンII#36+に使うパッドは固めがベター

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする