3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 研磨材料
3M(スリーエム)の 研磨粒・砂・ペースト
ロロック EXLユニホイール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89671286
品番
ROLOC
参考基準価格(税別)
¥10,320
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
被研磨物を削りすぎることなく、エッジ部のバリ取り、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。
狭所や小面積の作業箇所でも快適に使えます。
仕上がり相当番手
180
トラスコ品番
836-3349
色
淡茶
硬度
8
用途
エッジ部バリ取り、塗膜、酸化被膜の剥離作業に。
材質
砥材:シリコンカーバイド、砥材:酸化アルミニウム
質量(g)
40
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
22100
外径(mm)
50
2018年トラスコ掲載ページ
5 1066