※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト産業
ヤマト産業の 高圧用管継手
ヤマト産業の 高圧用その他継手
メス×メス継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89671312
品番
TB70
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
種類
ねじ込み継手
形状
ストレート
材質
真鍮
接続ねじ種類
Rc×Rc
最高使用圧力(MPa)
20
長さ(mm)
40
トラスコ品番
434-5665
接続サイズ
1/4B×1/2B