ヤマト産業
ヤマト産業の 高圧用管継手
ヤマト産業の 高圧用その他継手
継手 袋ナットタイプ TB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89671391
品番
TB152
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
種類
ねじ込み継手
形状
ストレート
材質
真鍮
接続ねじ種類
W(めねじ)×Rc
最高使用圧力(MPa)
20
長さ(mm)
62
トラスコ品番
434-5312
接続サイズ
22-14(右)×1/4B
パッキン
【付属】PK002