ヤマト産業
ヤマト産業の 高圧用管継手
ヤマト産業の 高圧用その他継手
継手 袋ナットタイプ TB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89671425
品番
TB161
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
種類
ねじ込み継手
形状
ストレート
材質
真鍮
接続ねじ種類
W(めねじ)×G(めねじ)
最高使用圧力(MPa)
20
長さ(mm)
62
トラスコ品番
434-5355
接続サイズ
22-14(右)×3/8B
パッキン
【付属】PK002/PK011