FR スティキット ゴールドフィニッシングロール 3M(スリーエム) 89671514

スティキット ゴールドフィニッシングロール

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード89671514 品番FR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,506
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。
カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。

粒度320 トラスコ品番835-9023 材質基材:紙、砥材:酸化アルミニウム 幅(mm)95 長さ(m)35 2018年トラスコ掲載ページ5 1321

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89671514 FR 19785466 FR 320 95 GOL スティキット ゴールド フィニッシングロール 95mm巾 3M(スリーエム) スティキット ゴールド フィニッシングロール 95mm巾 3M(スリーエム) 1箱(1ロール) 7,498 税込8,248 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89671435
2021-07-09
用途:
車両修理 パテ成型

台紙も薄くて使いやすい。商品自体はいい品だと思います。問題はこれを付けるスピードファイルがマジック式ばかりでいいのがないということです。

対象商品:
89671392
2019-04-17
用途:
鉋台の平面出し
その他業種

ガラス板にこの商品を張り付けて鉋台の平面出しに使用している。
箱の中でロールが回転できるようになっており取り出しやすく箱についている鉄板でペーパーを切れるので手間が無くて使いやすい。やすりも良く 保つと感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする