高圧継手 TB ニップル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89671671 品番 TB16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
トラスコ品番434-5347 材質真鍮 長さ(mm)40 形状ニップル タイプウィットねじ(同形) 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)20 接続ねじ種類W(おねじ) 接続サイズ22-14(右)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする