ヤマト産業
ヤマト産業の 高圧用管継手
ヤマト産業の 高圧用ティー
高圧継手 TB ティー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89671687
品番
TB230
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
434-5452
材質
真鍮
形状
ティー
質量(g)
310
タイプ
チーズ
種類
ねじ込み継手
寸法L1(mm)
33
最高使用圧力(MPa)
20
寸法L2(mm)
65
パッキン
【付属】PK002
接続ねじ種類
W(おねじ)×W(おねじ)×W(めねじ)
接続サイズ
22-14(右)×22-14(右)×22-14(右)