ヤマト産業
ヤマト産業の 高圧用管継手
ヤマト産業の 高圧用ニップル
高圧継手 TB ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89671793
品番
TB33
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
434-5576
材質
真鍮
長さ(mm)
30
形状
ニップル
タイプ
メートルねじ(同形)
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
20
接続ねじ種類
M(おねじ)
接続サイズ
16×1.5(右)