※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト産業
ヤマト産業の 高圧用管継手
ヤマト産業の 高圧用アダプタ
高圧継手 TS ブッシング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89671827
品番
TS100
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
種類
ねじ込み継手
形状
ブッシング・おすめすソケット
材質
ステンレス
接続ねじ種類
R×Rc
最高使用圧力(MPa)
20
長さ(mm)
50
トラスコ品番
434-5886
接続サイズ
1/2B×1B
RoHS指令(10物質対応)
対応