ヤマト産業
ヤマト産業の 高圧用管継手
ヤマト産業の 高圧用アダプタ
高圧継手 TS ブッシング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89671845
品番
TS102
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
種類
ねじ込み継手
形状
ブッシング・おすめすソケット
材質
ステンレス
接続ねじ種類
R×W(めねじ)
最高使用圧力(MPa)
20
長さ(mm)
33
トラスコ品番
434-5908
接続サイズ
1/4B×22-14(右)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッキン
【付属】PK001