高圧継手 TS ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続サイズ22-14(右) 注文コード89671976 品番TS16
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は接続サイズなど11種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番434-6131 材質ステンレス 長さ(mm)40 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)20 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類W(おねじ) 接続サイズ22-14(右)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする