高圧継手 TS ストレート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89672152 品番 TS59
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
トラスコ品番434-6360 材質ステンレス 長さ(mm)33 形状ストレート 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)20 RoHS指令(10物質対応)対応 パッキン【付属】PK001 接続ねじ種類W(めねじ)×Rc 接続サイズ22-14(右)×1/4B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする