7414 耐熱ポリイミドテープ 3M(スリーエム) 89672178 7414 耐熱ポリイミドテープ 3M(スリーエム) 89672178

耐熱ポリイミドテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89672178 品番 7414
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。
非シリコーン系の粘着剤を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン移行が気になる用途に最適です。

用途
ハンダリフロー時の耐熱マスキング。
部品仮固定。
テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)33 テープ厚さ(mm)0.047 褐色 基材ポリイミドフィルム 粘着剤高耐熱アクリル系 粘着力0.69N/10mm 仕様リフロー対応 トラスコ品番855-9360 質量(g)300 使用温度範囲(℃)26030分 耐熱性260℃30分 主な用途マスキング、仮固定 特性耐熱 2018年トラスコ掲載ページ6 2016

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする