高圧継手 TS ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続サイズ22-14(右)×1/4B 注文コード89672204 品番TS7
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は接続サイズなど11種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番434-6416 材質ステンレス 長さ(mm)35 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)20 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類W(おねじ)×R 接続サイズ22-14(右)×1/4B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする