※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高圧継手 TS ストレート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89672231 品番 TS72
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
トラスコ品番434-6441 材質ステンレス 長さ(mm)40 形状ストレート 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)30 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rc×Rc 接続サイズ3/8B×1/2B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする