※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト産業
ヤマト産業の 高圧用管継手
ヤマト産業の 高圧用ニップル
高圧継手 TS ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続サイズ
22-14(右)×3/8B
注文コード
89672256
品番
TS8
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
接続サイズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
434-6467
材質
ステンレス
長さ(mm)
40
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
W(おねじ)×R
接続サイズ
22-14(右)×3/8B