※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高圧継手 TS ブッシング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89672274 品番 TS84
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
種類ねじ込み継手 形状ブッシング・おすめすソケット 材質ステンレス 接続ねじ種類W(おねじ)×W(めねじ) 最高使用圧力(MPa)20 長さ(mm)38 トラスコ品番434-6483 接続サイズ22-14(右)×22-14(左) RoHS指令(10物質対応)対応 パッキン【付属】PK001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする