結束バンド用固定具 超強力粘着多用途テープ付

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード89672302 品番MT 20 EX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。
ネジ止め用穴付きです。

仕様屋内用 乳白 高さ(mm)5.7 縦(mm)19 横(mm)19 用途結束バンドを任意の場所の固定に。 トラスコ品番855-8673 材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系 質量(g)90 使用温度範囲-30〜85℃ 固定方法粘着テープ 適合結束タイ(mm)4.3以下 テープアクリル系 2018年トラスコ掲載ページ3 0968

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:338

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89672302
2022-03-31
用途:
機械配線固定
製造業

貼付力が高く、使用した時の固定力が強いので安心感があります

対象商品:
39224877
2021-12-01
用途:
自動車の配線の固定に

一緒に購入したコルゲートチューブを固定するのに買いました。
元がクリップで止めていますが廃盤になっていると聞いたのでこちらにしました。
取り付けでも汚れ、脱脂をしての取り付けで問題ないと思います。

対象商品:
39224877
2021-11-19
用途:
電気配線

今までに使っていたマウントベースに比べて粘着が強く一度貼ると取るのが大変後は耐久性,経年変化はまだわかりません

対象商品:
39224859
2019-10-10
用途:
ソーラーケーブルの固定
WEB-ARTS商会 様

クルマの屋根にソーラーパネルを設置。引き込みケーブルを固定する際に、UV対応の結束バンドと共に使いました。作業性は普通です。初めて使いましたので、耐久性評価は今後の経過を観て、追加したいと考えています。

対象商品:
39224859
2019-09-24
用途:
クルマの内部配線に
WEB-ARTS商会 様

HCなどで販売されているものを使ってきたが、経年で剥がれ落ちることが多く、その点で本品は耐久性がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする