高圧継手 TS ブッシング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89672335 品番 TS94
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
種類ねじ込み継手 形状ブッシング・おすめすソケット 材質ステンレス 接続ねじ種類R×Rc 最高使用圧力(MPa)30 長さ(mm)40 トラスコ品番434-6548 接続サイズ1/4B×3/8B RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする