※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の ポリイミド粘着テープ
ポリイミド耐熱マスキングテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89672442
品番
7413D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
難燃性・耐薬品性に優れています。
用途
プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング。
耐熱被覆・耐熱保護。
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
33
テープ厚さ(mm)
0.065
基材
ポリイミドフィルム
粘着剤
シリコーン系
トラスコ品番
790-1810
質量(g)
80
特性
耐熱、難燃性、耐薬品性
2018年トラスコ掲載ページ
6 2017