IHT-M3X0.5-2 I シリーズ ハンドタップ(ブリスターパック品) IHT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 89673105

I シリーズ ハンドタップ(ブリスターパック品) IHT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89673105 品番IHT-M3X0.5-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥645
この商品は呼び寸法・食付など17種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 トラスコ品番446-6543 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)46 ピッチ(mm)0.50 ねじ径M3 先端 シャンク径(Φmm)4 下穴径(Φmm)2.5 ねじ長さ(mm)9 ねじの種類M 表面処理酸化処理IHT M3X0.5 5P ねじの呼びM3 シャンク四角部(mm)3.2 加工ねじメートルねじ メーカー商品コードHI73.0G5
商品豆知識

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89673105 IHT-M3X0.5-2 02269024 IHT M3×0.5 5P I シリーズ ハンドタップ(ブリスターパック品) IHT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) I シリーズ ハンドタップ(ブリスターパック品) IHT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 469 税込516 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする