※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IHT M3X0.5 2P I シリーズ ハンドタップ(ブリスターパック品) IHT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 89673114 IHT M3X0.5 2P I シリーズ ハンドタップ(ブリスターパック品) IHT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 89673114

I シリーズ ハンドタップ(ブリスターパック品) IHT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M3×0.5 食付2P 注文コード89673114 品番IHT M3X0.5 2P
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は呼び寸法・食付など17種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:81 トラスコ品番761-0963 材質HSS 形状下穴:通り|止り 質量(g)5 規格JIS 呼び寸法M3×0.5 溝数3 下穴径(Φmm)2.56 山数0.5 ねじ長さ(mm)9 呼び3 全長L(mm)46 ねじの種類M タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理OX めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)4 食付2P シャンク長ls(mm)26 首下長ln(mm)14 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599 寸法lk(mm)四角部:6 メーカー商品コードHI73.0G2 シャンク四角部幅(mm)3.2
関連資料:(1.29MB)
商品豆知識

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする