※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I シリーズ ハンドタップ(ブリスターパック品) IHT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M5×0.8 食付5P 注文コード89673141 品番IHT M5X0.8 5P
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥515
販売価格(税別)
468
この商品は呼び寸法・食付など17種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:83 トラスコ品番446-6586 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法M5×0.8 溝数3 下穴径(Φmm)4.28 山数0.8 ねじ長さ(mm)13 呼び5 全長L(mm)60 ねじの種類M タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理OX めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)5.5 食付5P シャンク長ls(mm)33 首下長ln(mm)22 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334 寸法lk(mm)四角部:7 メーカー商品コードHI75.0K5 シャンク四角部幅(mm)4.5
関連資料:(1.29MB)
商品豆知識

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする