※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
Iシリーズハンドタップ IHT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
メーカー商品コード
HI75.0K2
注文コード
89673157
品番
IHT-M5X0.8-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥725
この商品は
メーカー商品コード
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M5
ねじの呼び
M5
ピッチ(mm)
0.80
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS)
トラスコ品番
761-1005
全長(mm)
60
質量(g)
10
先端
上
シャンク径(Φmm)
5.5
下穴径(Φmm)
4.2
ねじ長さ(mm)
13
表面処理
酸化処理IHT M5X0.8 2P
シャンク四角部(mm)
4.5
加工ねじ
メートルねじ
メーカー商品コード
HI75.0K2
商品豆知識
ハンドタップの種類
商品説明動画
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89673157
IHT-M5X0.8-3
87139841
IHT M5X0.8 2P
Iシリーズハンドタップ IHT
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
459
税込
¥
505
注文コードが変更になりました