※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IHT-M6X1-3 Iシリーズハンドタップ IHT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 89673175 IHT-M6X1-3 Iシリーズハンドタップ IHT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 89673175

Iシリーズハンドタップ IHT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 メーカー商品コードHI76.0M2 注文コード89673175 品番IHT-M6X1-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥790
この商品はメーカー商品コード7種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径M6 ねじの呼びM6 ピッチ(mm)1.0 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS) トラスコ品番761-1021 全長(mm)62 質量(g)11.7 先端 シャンク径(Φmm)6 下穴径(Φmm)5 ねじ長さ(mm)15 表面処理酸化処理IHT M6X1 2P シャンク四角部(mm)4.5 加工ねじメートルねじ メーカー商品コードHI76.0M2
商品豆知識

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89673175 IHT-M6X1-3 87139866 IHT M6X1 2P Iシリーズハンドタップ IHT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) Iシリーズハンドタップ IHT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 499 税込549 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする