※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I シリーズ ハンドタップ(ブリスターパック品) IHT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M8×1.25 食付5P 注文コード89673184 品番IHT M8X1.25 5P
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥878
販売価格(税別)
798
この商品は呼び寸法・食付など17種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:85 トラスコ品番446-6624 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法M8×1.25 溝数3 下穴径(Φmm)6.85 山数1.25 ねじ長さ(mm)19 呼び8 全長L(mm)70 ねじの種類M タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理OX めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)6.2 食付5P シャンク長ls(mm)36 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912 寸法lk(mm)四角部:8 メーカー商品コードHI78.0N5 シャンク四角部幅(mm)5
関連資料:(1.29MB)
商品豆知識

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする