※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
スパイラルタップ(メートルねじ用) オーバーサイズ SP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89673385
品番
(OS)SP P4 M3×0.5(+45)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,260
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途
止まり穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
呼び寸法
M3×0.5
精度
P4
食付
2.5
ねじ長さ(mm)
9
シャンク径(mm)
4
材質
ハイス_HSS
表面処理
ノンコーティング
トラスコ品番
453-5685
全長(mm)
46
質量(g)
4.6
ピッチ(mm)
0.50
等級
P4
下穴径(Φmm)
2.5
ねじの種類
M
タップの等級
P級
食付き部の山数
2.5
シャンク四角部(mm)
3.2
加工ねじ
メートルねじ
メーカー商品コード
SPS3.0G
突き出しセンタ有無
有