※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
スパイラルタップ(メートルねじ用) オーバーサイズ SP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89673412
品番
(OS)SP P4 M6×1(+40)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途
止まり穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
呼び寸法
M6×1
精度
P4
食付
2.5
ねじ長さ(mm)
15
シャンク径(mm)
6
材質
ハイス_HSS
表面処理
ノンコーティング
トラスコ品番
451-2332
全長(mm)
62
ピッチ(mm)
1.00
等級
P4
下穴径(Φmm)
5.0
ねじの種類
M
タップの等級
P級
食付き部の山数
2.5
シャンク四角部(mm)
4.5
加工ねじ
メートルねじ
メーカー商品コード
SPS6.0M
突き出しセンタ有無
有
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89673412
(OS)SP P4 M6×1(+40)
02198428
SP P4 M6X1 +40
スパイラルタップ SP
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
839
税込
¥
923
注文コードが変更になりました