※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(OS)SP P4 M8×1.25(+40) スパイラルタップ(メートルねじ用) オーバーサイズ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 89673421 (OS)SP P4 M8×1.25(+40) スパイラルタップ(メートルねじ用) オーバーサイズ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 89673421

スパイラルタップ(メートルねじ用) オーバーサイズ SP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89673421 品番(OS)SP P4 M8×1.25(+40)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,920
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。

用途
止まり穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
呼び寸法M8×1.25 精度P4 食付2.5 ねじ長さ(mm)19 シャンク径(mm)6.2 材質ハイス_HSS 表面処理ノンコーティング トラスコ品番451-2341 全長(mm)70 質量(g)17 ピッチ(mm)1.25 等級P4 下穴径(Φmm)6.8 ねじの種類M タップの等級P級 食付き部の山数2.5 シャンク四角部(mm)5.0 加工ねじメートルねじ メーカー商品コードSPS8.0N 突き出しセンタ有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89673421 (OS)SP P4 M8×1.25(+40) 02198464 SP P4 M8X1.25 +40 スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする