※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーティングポイントタップ PO V

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M4×0.7 呼び4 注文コード89673552 品番PO-V-M4X0.7
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,570 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は呼び寸法・ねじ径・呼びなど65種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
ねじの種類M 材質HSS 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 仕様●ひっかかり率:82 トラスコ品番451-1417 形状下穴:通り 質量(g)8 規格JIS 呼び寸法M4×0.7 等級P2 溝数3 下穴径(Φmm)3.38 山数0.7 ねじ長さ(mm)11 呼び4 全長L(mm)52 タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理コーティング めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)5 食付5P シャンク長ls(mm)29 首下長ln(mm)17 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422 寸法lk(mm)四角部:7 メーカー商品コードVPOQ4.0I シャンク四角部幅(mm)4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09498316
2014-05-23
用途:
鉄板の穴加工

値段は少し高いように思いますが他の物より若干折れにくいと思います。

対象商品:
09498316
2012-11-30
用途:
タップ

対象商品:
09498316
2013-06-26
用途:
樹脂のタップ立てに使用。
ナニワ機電 様

切れあじが悪くなりタップが少し長持ちするだけで、安い方のタップと比較しても変わらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする