曜日別特売
SP P1 M1.7×0.35 スパイラルタップ(メートルねじ用) SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 89673613

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルタップ(メートルねじ用) SP

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード89673613品番SP P1 M1.7×0.35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,940

切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。

用途
止まり穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
呼び寸法M1.7×0.35精度P1食付2.5ねじ長さ(mm)6.3シャンク径(mm)3材質ハイス_HSS表面処理ノンコーティングトラスコ品番451-1565全長(mm)36ピッチ(mm)0.35等級P1下穴径(Φmm)1.4ねじの種類Mタップの等級P級食付き部の山数2.5シャンク四角部(mm)2.5加工ねじメートルねじメーカー商品コードSPP1.7D突き出しセンタ有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89673613SP P1 M1.7×0.3575815406SP P1 M1.7×0.35SP P1 M1.7×0.35 スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 75815406スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37047455
2024-01-19
用途: 細目ネジ切り用

最近気づいたのですが、スパイラルタップの方が綺麗に切れると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする